TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 3x2,5 S PK250 Dca


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkauksen sisältö - 200 m
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0422531
Toimittajan tuotenumero
999985
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Pakkauksen sisältö:
200 m