TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 3x2,5 S R100 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkauksen sisältö - 100 m
Pakkaus ja ehdot
100 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0422530
Toimittajan tuotenumero
999987
Tukkuerä
4200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Pakkauksen sisältö:
100 m


