TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 5x1,5 S PK250 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 250 m
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0422534
Toimittajan tuotenumero
999993
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
250 m


