TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 5x2,5 S PK200 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 200 m
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0422537
Toimittajan tuotenumero
999998
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
200 m


