TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 5x2,5 S R50 Dca

TT Cables Nordic
KopioiKopioi
TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light 5x2,5 S R50 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Johtimien määrä - 5

  • Pakkauksen sisältö - 50 m

Pakkaus ja ehdot

  • 50 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0422574

Toimittajan tuotenumero

999995

Tukkuerä

2400

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Pakkauksen sisältö:

50 m