TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light Pro 5x1,5 S PK250 Cca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 200 m
Pakkaus ja ehdot
250 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0422566
Toimittajan tuotenumero
1000027
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
200 m


