TT CABLES - Asennuskaapeli-HF - EXQ Light Pro 5x2,5 S K500 Cca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 5
Pakkauksen sisältö - 500 m
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0422569
Toimittajan tuotenumero
1000032
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
5
Pakkauksen sisältö:
500 m


