TT CABLES - Asennuskaapeli - MMJ 3x2,5 S PK200 Eca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 3
Pakkauksen sisältö - 200 m
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0422511
Toimittajan tuotenumero
999636
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
3
Pakkauksen sisältö:
200 m


