TT CABLES - Kuparivoimakaapeli-FRHF 1kV - FRHF 4x35/16 SM E90 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²
Johtimien määrä - 4
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
0614610
Toimittajan tuotenumero
1150340
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
35 mm²
Johtimien määrä:
4