Varastointi päättyy

TUNGSRAM - Suurpainenatriumlamppu - LU150/SBY/T/E40

Tungsram Operations Kft.
KopioiKopioi
TUNGSRAM - Suurpainenatriumlamppu - LU150/SBY/T/E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 150 W

  • Valovirta - 17500 lm

  • Kanta - E40

  • Värilämpötila - 2000 K

  • Värintoistoindeksi - 20-39

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

10043168787373

Sähkönumero

4885667

Toimittajan tuotenumero

93102213

Tukkuerä

1

Lampputeho:

150 W

Valovirta:

17500 lm

Kanta:

E40

Värilämpötila:

2000 K

Värintoistoindeksi:

20-39

Lampun muoto:

putki, yksipäätyinen

Kokonaispituus:

211 mm

Malli / Tyyppi:

kirkas

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

60000 h

LU150/100/XO/SBY/T/E40 TU