TUNGSRAM - Suurpainenatriumlamppu - LU250/SBY/T/E40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 250 W
Valovirta - 33000 lm
Kanta - E40
Värilämpötila - 2000 K
Värintoistoindeksi - 20-39
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
10043168787380
Sähkönumero
4885668
Toimittajan tuotenumero
93102214
Tukkuerä
1
Lampputeho:
250 W
Valovirta:
33000 lm
Kanta:
E40
Värilämpötila:
2000 K
Värintoistoindeksi:
20-39
Lampun muoto:
putki, yksipäätyinen
Kokonaispituus:
283 mm
Malli / Tyyppi:
kirkas
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
55000 h
LU250/XO/SBY/T/E40 TU


