TWENTY3 - Mekaaninen lisätarvike - 2330 G3 ZH/M73 M84 ripustus


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 100 mm
Leveys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4018242584581
Sähkönumero
4134122
Toimittajan tuotenumero
7716400
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
100 mm
Leveys:
80 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
15 mm
Läpinäkyvä:
ei
2330 G3 ZH/M73 M84 ripustussarja 2330 sarjan valaisimille
Ripustustarvike 2330-sarja valaisimille
Ripustustarvike 2330-sarja valaisimille