TWENTY3 - Pinta-/ripustusvalaisin - 2360 G2 1500 6000LM 3/4K DALI

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4018242971992

Sähkönumero

4134141

Toimittajan tuotenumero

8909351

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

muu

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1500 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Suojuksen materiaali:

muu

Ripustuksen pituus:

1450...1450 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

kyllä

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

300 mm

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

20 mm

Valonjako:

muu

Napojen lukumäärä:

5

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

12

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

20

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.3

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

2360 G2 1500 52W 3/4K MP DALI / Touch DIM, UGR16 WT, ripustettavaLED-valasin, valonjako 80/20, 52W 6000lm, sis. ripustimet ja syöttökaapelin, ketjutettava Ripustettava toimistovalaisin, joka on ajattoman tyylikäs valinta esimerkiksi neuvottelutiloihin ja työpisteisiin. Valaisimessa on miellyttävän tasainen, häikäisemätön valo (UGR<16) ja se soveltuu erinomaisesti myös näyttöpäätetyöskentelyyn. Valonjako on suora / epäsuora: 80 / 20. Valaisimessa DALI-2 liitäntälaite. Valaisin sisältää syöttökaapelin, vaijeriripustimet (1450 mm), koteloidun liitäntälaitteen. Ketjutettava.

Korvaavuus: 1 x 54 W / 2 x 28 W

Valaisin on suunniteltu korvaamaan markkinoilta poistuvat loisteputkivalaisimet, niin mitoiltaan kuin valovirraltaan.

Takuu: 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu.