TWENTY3 - Pylväsvalaisin - 2375 IP66 5000LM ASYM 3/4K


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Värintoistoindeksi - 70-79
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4018242937318
Sähkönumero
4517214
Toimittajan tuotenumero
10269784
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Värintoistoindeksi:
70-79
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valaisimen tehokkuus:
119 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
42 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Liiketunnistin:
ei
Sisältää läsnäolotunnistimen:
ei
Valon väri:
valkoinen
Rungon väri:
antrasiitti
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys DALI:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-35...40 °C
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
6 m
Korkeus/syvyys:
450 mm
Halkaisija:
300 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valotunnistimella:
ei
Zhaga-D4i sertifioitu:
ei