TWENTY3 - Valonheitin - 2390 G2 IP65 25000LM ASYM 3/4K

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 90 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4018242937233

Sähkönumero

4517210

Toimittajan tuotenumero

8420940

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

90 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Lampunpidin:

muu

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

muu

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen muuntaja

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

ei ole

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

polttopistelinssi

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

56 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

402 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

444 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Kytkentätapa:

muu

Tehokerroin:

0.95

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

50...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.3

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.3

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

12

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

20

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Bluetooth -ohjattava:

ei

2390 G2 15000/20000/25000LM ASYM 3/4K, DIP-kytkimin (teho javärilämpötila) varustettu valonheitin: 90W 15000lm, 126W 20000lm, 160W25000lm 2390 on valonheitin ulkoalueiden, kuten rakennustyömaiden, satamien, telakoiden, varastotilojen valaisemiseen. Valaisin soveltuu erinomaisesti korostusvalaistukseen ja rakennusten kohdevalaistukseen.

Valaisin on värilämpötilan ja tehon vaihdolla varustettu ns. multi-color, multi-lumen-valaisin. Valittavissa kolme tehoa: 90 / 126 / 160 W ja kaksi värilämpötilaa: 3000 / 4000 K. Valaisin varustettu 800mm syöttökaapelilla.

Korvaavuus: HQI-TS 250 W

Takuu: 2 vuoden STUL-takuu + 3 vuoden valmistajan takuu.