TYCO EL.LOG. SCHRACK - Asennustarvike 1.8mm x 200m - FOPT-SF kuidunsuojaputki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
Sähkönumero
7217322
Toimittajan tuotenumero
004558-000
Tukkuerä
30
FOPT-SF kuidunsuojaputki. 1,8 mm. 200 m / rulla.
Kuidunsuojaputki.
Ulkohalkaisija 1,8mm. Yhdessä rullassa 200m.
Kuidunsuojaputki.
Ulkohalkaisija 1,8mm. Yhdessä rullassa 200m.