TYCO EL.LOG. SCHRACK - Asennustarvike 4.3mm x 30m - FOPT-CT kuidunsuojaputki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
Sähkönumero
7217326
Toimittajan tuotenumero
252957-000
Tukkuerä
10
FOPT-CT kuidunsuojaputki. 4,3 mm. 30 m / rulla.
Kuidunsuojaputki
Ulkohalkaisija 4,3mm. Yhdessä rullassa 30m.
Kuidunsuojaputki
Ulkohalkaisija 4,3mm. Yhdessä rullassa 30m.


