TYCO EL.LOG. SCHRACK - Häntäkaapeli TOSP (50m) - OCLP-L2-050MLF-48-01-FI03
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 m
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
7224157
Toimittajan tuotenumero
7224157
Tukkuerä
12
Pituus:
50 m
IFC-Häntäkaapeli (multi purpose) LT SM (G.657A/250µ900µ) FRNC/LSZH Ø: 7,6 mm ±0,5. Adapterit + LC/APC liittimet asennetuina 2 xGPST-12.