TYCO EL.LOG. SCHRACK - Jatkoskotelo TOSP - FOSC-400A4-96-S24-1-NGV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 96
Materiaali - muovi
Lukittava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
7224160
Toimittajan tuotenumero
7224160
Tukkuerä
7
Soveltuu kuitujen määrälle:
96
Materiaali:
muovi
Lukittava:
kyllä
Jatkoskotelo (sis.1 levy ja ovaali-tiiviste). Läpiviennit: soikea (Ø: 2x 10 mm ~ 25 mm kaapeleille). 4 pyöreätä (Ø: 5 mm ~ 19 mm kaapeleille).Max. 4 levyä = 96 jatkosta.
Jatkoskotelo (sis.1 levy ja ovaali-tiiviste). Läpiviennit: soikea (Ø: 2 x 10 mm ~ 25 mm kaapeleille). 4 pyöreätä (Ø: 5 mm ~ 19 mm kaapeleille). Max. 4 levyä = 96 jatkosta. Maadoituspultti ja venttilli.
Jatkoskotelo (sis.1 levy ja ovaali-tiiviste). Läpiviennit: soikea (Ø: 2 x 10 mm ~ 25 mm kaapeleille). 4 pyöreätä (Ø: 5 mm ~ 19 mm kaapeleille). Max. 4 levyä = 96 jatkosta. Maadoituspultti ja venttilli.