TYCO EL.LOG. SCHRACK - Kaappirunko Telecom - 522410 ASENNUSRUNKO 4x10+1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 4 mm
Korkeus - 10 mm
Syvyys - 1 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410072022086
Sähkönumero
7202208
Toimittajan tuotenumero
5267 3 585-03
Tukkuerä
16
Leveys:
4 mm
Korkeus:
10 mm
Syvyys:
1 mm
522410 ASENNUSRUNKO 4x10+1