TYCO EL.LOG. SCHRACK - Lattiateline TOSP 15 - FIST-GR3F-900-2-FI03
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 450 mm
Korkeus - 2200 mm
Syvyys - 300 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
7224144
Toimittajan tuotenumero
7224144
Tukkuerä
1
Leveys:
450 mm
Korkeus:
2200 mm
Syvyys:
300 mm
Teline 15 -paneeleille. (K:2200mm x L: 150+450+300mm x S:300mm)


