TYCO ELECTRONICS - Ruuvikaapelikenkä - BLMT-150/400 MK2-17

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinnan suojaus - tinattu
Momenttiruuvilla - kyllä
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
5204616
Toimittajan tuotenumero
2832179-2
Tukkuerä
1
Pinnan suojaus:
tinattu
Momenttiruuvilla:
kyllä
Johdinmateriaali:
alumiini
Mekaaninen kaapelikenkä 150-400 mm2 17 mm pultille
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti, 17 mm lapareiällä
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti, 17 mm lapareiällä



