TYCO ELECTRONICS - Ruuvikaapelikenkä - BLMT-500/630 MK2-13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pinnan suojaus - tinattu
Momenttiruuvilla - kyllä
Johdinmateriaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
Sähkönumero
5204618
Toimittajan tuotenumero
2832180-1
Tukkuerä
1
Pinnan suojaus:
tinattu
Momenttiruuvilla:
kyllä
Johdinmateriaali:
alumiini
Mekaaninen kaapelikenkä 500-630 mm2 13 mm lapareiällä
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti, 13 mm lapareiällä
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti, 13 mm lapareiällä



