TYCO ELECTRONICS - Ruuvikaapelikenkä - BLMT-500/630 MK2-2X13

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TYCO ELECTRONICS - Ruuvikaapelikenkä - BLMT-500/630 MK2-2X13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinnan suojaus - tinattu

  • Momenttiruuvilla - kyllä

  • Johdinmateriaali - alumiini

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5204621

Toimittajan tuotenumero

2832180-4

Tukkuerä

1

Pinnan suojaus:

tinattu

Momenttiruuvilla:

kyllä

Johdinmateriaali:

alumiini

Mekaaninen kaapelikenkä 500-630 mm2 kahdella 13 mm laparei'illäpultille

Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti, kahdella 13 mm lapareiällä.