UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-24-POE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012608
Toimittajan tuotenumero
USW-24-POE
Tukkuerä
0
Ubiquiti UniFi tuotteet on yrityskäyttöön suunniteltuja ja ne on helppo ottaa käyttöön sekä hallita mukana tulevalla UniFi Controller -ohjelmistolla. Laitteiden käyttö ei siis vaadi mitään erikseen ostettavaa linsenssiä tai käyttömaksua. Ohjelmisto toimii PC, Mac, tai Linux -koneessa. 24 x 10/100/1000 RJ-45-porttia, joista 16 portissa 802.3af/at PoE tuki (PoE 802.3at max 32W)
2 x Gigabit SFP -porttia
PoE budjetti 95W
Kapasiteetti: 26 Gbit/s (non-blocking)
Kytkemiskapasiteetti : 52 Gbit/s
Edelleenlähetysnopeus: 38.69 Mpps
Rack-asennettava U1
2 x Gigabit SFP -porttia
PoE budjetti 95W
Kapasiteetti: 26 Gbit/s (non-blocking)
Kytkemiskapasiteetti : 52 Gbit/s
Edelleenlähetysnopeus: 38.69 Mpps
Rack-asennettava U1


