UBIQUITI - Ethernet kytkin - USW-Pro-Max-48

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012604

Toimittajan tuotenumero

USW-PRO-MAX-48

Tukkuerä

0

Ubiquiti UniFi tuotteet on yrityskäyttöön suunniteltuja ja ne on helppo ottaa käyttöön sekä hallita mukana tulevalla UniFi Controller -ohjelmistolla. Laitteiden käyttö ei siis vaadi mitään erikseen ostettavaa linsenssiä tai käyttömaksua. Ohjelmisto toimii PC, Mac, tai Linux -koneessa. 48 portissa Etherlighting™ -tuki. 32 x 1 GbE RJ-45-porttia (24) joissa PoE+ ja (8) joissa PoE++ (PoE+ max 30W, PoE++ max 60W). 16 x 1/2.5 GbE RJ-45-porttia (8) joissa PoE+ ja (8) joissa PoE++ -tuki (PoE+ max 30W, PoE++ max 60W). 4 x 10Gigabit SFP+ -porttia. PoE budjetti 720W. Kapasiteetti: 112 Gbit/s (non-blocking). Rack-asennettava U1