UBIQUITI - Kamera-IP - UVC-AI-360


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
V012627
Toimittajan tuotenumero
UVC-AI-360
Tukkuerä
0
Korkealaatuinen IP-turvakamera. 
Ubiquiti Networks AI 360 on korkealaatuinen IP-turvakamera, joka on suunniteltu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kamerassa on tarkka 1920 x 1920 pikselin resoluutio, joka mahdollistaa tarkan kuvanlaadun ja tarkkailun. Kamera on langallinen ja se täyttää FCC, IC ja CE -standardit. Kamera on musta ja se on suunniteltu asennettavaksi kattoon.
Tärkeimmät ominaisuudet:
 
Ubiquiti Networks AI 360 on korkealaatuinen IP-turvakamera, joka on suunniteltu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Kamerassa on tarkka 1920 x 1920 pikselin resoluutio, joka mahdollistaa tarkan kuvanlaadun ja tarkkailun. Kamera on langallinen ja se täyttää FCC, IC ja CE -standardit. Kamera on musta ja se on suunniteltu asennettavaksi kattoon.
Tärkeimmät ominaisuudet:
- Tarkka 1920 x 1920 pikselin resoluutio
- Langallinen yhteys
- Sopii sekä sisä- että ulkokäyttöön
- Vastaa FCC, IC ja CE -standardeja
- Helppo asennus kattoon
- Kupolimuotoilu suojaa kameraa sääolosuhteilta ja vandalismilta






