UBIQUITI - Kamera-IP - UVC-G5-Bullet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
Sähkönumero
V012620
Toimittajan tuotenumero
UVC-G5-BULLET
Tukkuerä
0
UbiQuiti Unifi G5 Bullet valvontakamera ulko- ja sisäkäyttöön. Ubiquiti G5 Bullet on erinomainen valinta, kun tarvitset sisä- ja ulkokäyttöön soveltuvan kameran, joka tarjoaa korkealaatuista valvontaa myös yöaikaan. Tämä kamera on suunniteltu tarjoamaan huippuluokan suorituskykyä ja monipuolisia ominaisuuksia. 
 
- Malli: Unifi G5 Bullet, UVC-G5-BULLET
- Tarkkuus maks.: 2688 x 1512 (16:9)
- Kuvataajuus maks.: 30 fps
- Sensori: 5MP CMOS
- Näkökenttä: horisontaalinen 84,4°, vertikaalinen: 45,4°, diagonaalinen: 99,8°
- Yönäkö infrapunavalolla
- IR Cut Filter
- H.264-videopakkaus
- Sisäänrakennettu mikrofoni (voidaan kytkeä pois päältä)
- Android- ja iOS-tuki (UniFi Protect -sovellus)
- Virransyöttö: PoE
- Tuetut jännitteet: 37 - 57 V DC
- Virrankulutus maksimissaan: 4 W
- Liitännät: 1 x RJ45 10M/100M
- Käyttölämpötila -20 °C ... +40 °C






