UBIQUITI - Reititin - UCG-Ultra

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012631

Toimittajan tuotenumero

UCG-ULTRA

Tukkuerä

0

Ubiquiti Cloud gateway ultra on tehokas ja kompakti multi-WAN Unifi yhdyskäytävä, joka on varustettu edistyneillä reititys ja tietoturva ominaisuuksilla.
  • 4 kpl Gigabit RJ45 LAN -portteja
  • 1 kpl 2.5 Gigabit RJ45 WAN -portti
  • Suoritin: Quad-core ARM® Cortex®-A53 at 1.5 GHz
  • Muisti: 3 Gt DDR4
  • Tallennustila: 16 Gt eMMC
  • Hallinta jopa yli 30 Unifi laitteelle ja yli 300 käyttäjälle
  • WAN failover ja loadbalancing tuella
  • WiFi QoS Unifi tukiasemille