UBIQUITI - Tukiasema langaton - NSM5

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi
UBIQUITI - Tukiasema langaton - NSM5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012619

Toimittajan tuotenumero

NSM5

Tukkuerä

0

Ubiquiti NanoStation M NSM5 on monipuolinen langaton silta, joka tarjoaa vakaata ja suurta nopeutta 5 GHz taajuudella, mikä tekee siitä erinomaisen valinnan ulkoiseen langattomaan verkkoon. Maksimaalinen tiedonsiirtonopeus on 150 Mbit/s, ja laitteessa on kaksi Ethernet LAN -porttia. Se tukee Power over Ethernet -toimintoa, joten se on suunniteltu pitkän matkan käyttöönottoihin ja ulkoisiin asennuksiin taajuusalueella 4.9–5.9 GHz. Laite toimii 5GHz-taajuusalueella (4.9–5.9GHz) ja tarjoaa enimmäissiirtonopeuden 150 Mbit/s vakaata yhteyttä varten.

Se sisältää sisäänrakennetun Qualcomm Atheros -prosessorin, jossa on MIPS 24Kc -arkkitehtuuri, jota tukee 8 MB flash-muisti ja 64 MB sisäistä muistia verkon hallinnan tehostamiseksi.
Power over Ethernet (PoE), kaksois-Ethernet LAN -portit ja kestävä muotoilu, joka soveltuu laajalle lämpötila-alueelle, tekevät siitä erinomaisen valinnan luotettavaksi ulkokäyttöön.