UBIQUITI - Tukiasema langaton - U7-Pro-Max

Aurdel Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012616

Toimittajan tuotenumero

U7-PRO-MAX

Tukkuerä

0

Ubiquiti U7 Pro Max on suunniteltu tuomaan huipputason Wi-Fi 7 -yhteydet yrityksesi tai vaativan kotiverkon käyttöön. Tämä tukiasema tarjoaa nopean ja vakaan yhteyden kolmella taajuusalueella: 2,4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz. Maksimissaan 5700 Mbit/s tiedonsiirtonopeus takaa sujuvan netin kaikille laitteillesi, oli kyse sitten etätyöstä, suoratoistosta tai pelaamisesta. Wi-Fi 7 -tuki kolmella taajuusalueella: 2,4 GHz, 5 GHz ja 6 GHz
  • Maksiminopeus jopa 5700 Mbit/s
  • Multi User MIMO -tekniikka ja 8 spatiaalista virtaa
  • Ethernet LAN -portti 2,5 Gbit/s nopeudella
  • Power over Ethernet (PoE) -tuki, DC-jännite 44–57 V
  • Verkkostandardit IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
  • VLAN-tuki ja Quality of Service (QoS)
  • Turvallisuusprotokollat: WPA, WPA2, WPA3, PPSK, WPA-Enterprise, WPA-PSK
  • Asennus kattoon tai seinälle mukana tulevalla asennussarjalla