UNIOR - Katkaisutyökalu kierretangolle - M6-M8-M10 586/6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3838909214795
Sähkönumero
6405300
Toimittajan tuotenumero
621479
Tukkuerä
1
Kolme kokoa: M6, M8 ja M10 - yksi leikkuri. Käännettävät ja vaihdettavat leikkuuterät. Voidaan leikata 8,8 luokan kierretankoja.Leikkaa siististi ja kierteitä vaurioittamatta. Sisältää kierteenkorjaajan M6/M8/M10.
UNIOR Kierretankoleikkuri - M6, M8, M10. Valmistettu laadukkaasta erikoistyökaluteräksestä, muottitaottu ja täysin karkaistu. Käännettävät ja vaihdettavat leikkuuterät, joilla voidaan leikata kierretankoja 8,8 lujuusluokkaan asti. Kahvat ovat pulverimaalattuja teräsputkia ja niissä on käsittelyn mukavuutta lisäävät muovisuojukset. Helppokäyttöinen ja tarkka leikkuri jättää siistin katkaisujäljen ja säilyttää kierretangon kierteet ilman vahingoittumista. Kahvat ovat optimaalisen kokoiset nopeaan leikkuuseen, jonka johdosta leikkaamiseen tarvitsee käyttää vähemmän voimaa joka vähentää rasitusta.
UNIOR Kierretankoleikkuri - M6, M8, M10. Valmistettu laadukkaasta erikoistyökaluteräksestä, muottitaottu ja täysin karkaistu. Käännettävät ja vaihdettavat leikkuuterät, joilla voidaan leikata kierretankoja 8,8 lujuusluokkaan asti. Kahvat ovat pulverimaalattuja teräsputkia ja niissä on käsittelyn mukavuutta lisäävät muovisuojukset. Helppokäyttöinen ja tarkka leikkuri jättää siistin katkaisujäljen ja säilyttää kierretangon kierteet ilman vahingoittumista. Kahvat ovat optimaalisen kokoiset nopeaan leikkuuseen, jonka johdosta leikkaamiseen tarvitsee käyttää vähemmän voimaa joka vähentää rasitusta.


