UNIOR - Pihtilajitelma - Unior varmistuslankapih. 516/4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3838909275307
Sähkönumero
6405306
Toimittajan tuotenumero
627530
Tukkuerä
1
UNIOR Varmistuslankapihdit 516/4
Varmistuslankapihdit ovat monipuolinen työkalu, joka auttaa sinua tekemään luotettavaa turvakierteistystä nopeasti ja johdonmukaisesti. Turvakierteistys on edelleen varmin ja luotettavin tapa kiinnittää kriittiset kiinnittimet, jotka eivät saa irrota: kiinnittimen mahdollinen löystyminen estetään turvakierteen kiristämisellä. Kierteen tekemis- ja leikkauskapasiteetti: 0,5 mm halkaisijaltaan ruostumaton lanka ilman lämpökäsittelyä 0,8 mm (halkaisija) pehmeä lanka Käyttö: Pulttien, öljykorkkien, tyhjennysventtiilien, venttiilien ja yksittäisten sähköliittimien kierteistys. Soveltuu Ø 0.5 mm RST langoille / Ø 0.8 mm pehmeille langoille
Varmistuslankapihdit ovat monipuolinen työkalu, joka auttaa sinua tekemään luotettavaa turvakierteistystä nopeasti ja johdonmukaisesti. Turvakierteistys on edelleen varmin ja luotettavin tapa kiinnittää kriittiset kiinnittimet, jotka eivät saa irrota: kiinnittimen mahdollinen löystyminen estetään turvakierteen kiristämisellä. Kierteen tekemis- ja leikkauskapasiteetti: 0,5 mm halkaisijaltaan ruostumaton lanka ilman lämpökäsittelyä 0,8 mm (halkaisija) pehmeä lanka Käyttö: Pulttien, öljykorkkien, tyhjennysventtiilien, venttiilien ja yksittäisten sähköliittimien kierteistys. Soveltuu Ø 0.5 mm RST langoille / Ø 0.8 mm pehmeille langoille


