UNIPRO - DALI keskisyöttörasia val - UNIPRO CMCU3W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 285 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378097003
Sähkönumero
1459129
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CMCU3W
Tukkuerä
1
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
285 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
35.3 mm
Leveys:
33.5 mm
Taivutettava:
ei
Valkoinen Control-DALI keskisyöttörasia helppoon sähkönsyöttöön. Asennetaan nopeasti paikoilleen kosketinkiskoja yhdistämään ja mahdollistamaan sähkönsyöttö seuraavaan kiskoon.




