UNIPRO - DALI päätykappale valk. - UNIPRO CEC3W (20kpl/pak)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 20 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - muu
Muoto - suorakulmainen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378096938
Sähkönumero
1459196
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CEC3W
Tukkuerä
20
Pituus:
20 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
muu
Muoto:
suorakulmainen
Materiaali:
muovi
Korkeus:
34.3 mm
Leveys:
33.5 mm
Taivutettava:
ei
3-v DALI kosketinkiskon päätykappale valkoinen
Control-DALI kosketinkiskon musta päätykappale.
Control-DALI kosketinkiskon musta päätykappale.



