UNIPRO - DALI syöttörasia musta - UNIPRO CCU3AB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 158 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378096853
Sähkönumero
1459325
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CCU3AB
Tukkuerä
8
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
158 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
musta
Pintamateriaali:
muu
Muoto:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
35.3 mm
Leveys:
33.5 mm
Taivutettava:
ei
Control-DALI kosketinkiskojen sähkön päätysyöttöön. Maadoitus A. Musta, elegantti syöttörasia helppoihin asennuksiin.





