UNIPRO - DALI syöttörasia valk. - UNIPRO CCU3AW

Meka Pro Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3

  • Nimellisjännitealue - 250...400 V

  • Pituus - 159 mm

  • Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438378096877

Sähkönumero

1459125

Toimittajan tuotenumero

UNIPRO CCU3AW

Tukkuerä

8

Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:

3

Nimellisjännitealue:

250...400 V

Pituus:

159 mm

Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:

4000 W

Väri:

valkoinen

Pintamateriaali:

muu

Suojausluokka:

I

Materiaali:

muovi

Korkeus:

35.3 mm

Leveys:

33.5 mm

Taivutettava:

ei

3-v DALI kosketinkiskon syöttörasia 400V/16A FELV 50VAC/1A valkoinen

Control-DALI kosketinkiskojen sähkön päätysyöttöön. Maadoitus A. Valkoinen, elegantti syöttörasia helppoihin asennuksiin.