UNIPRO - Jatkokappale - JU3 PC VALK/HAR/MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 110.3 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024085
Sähkönumero
1459199
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO JU3
Tukkuerä
10
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
110.3 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
muu
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
15 mm
Taivutettava:
ei
Jatkokappale kaikille unipro® T3 sarjan-kosketinkiskoille. JU3 jatkokappale toimitetaan aina vaihtoehtoisen väristen, päälle napsautettavian suojakuorten kanssa. Väreinä valkoinen, harmaa ja musta.




