UNIPRO - Kattokiinnike (10kpl/pak) - CB3B Fe MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Väri - musta
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - I
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024504
Sähkönumero
1459403
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CB3B
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Väri:
musta
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
I
Materiaali:
teräs
Korkeus:
13 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
3-v kosketinkiskon kattokiinnike musta
Teräksinen kattokiinnike. CB3 kattokiinnike voidaan asentaa kosketinkiskosta suoraan kattoon vaijeriripustussetillä tai kierretangolla. Asentajaystävällinen, värinä musta.
Teräksinen kattokiinnike. CB3 kattokiinnike voidaan asentaa kosketinkiskosta suoraan kattoon vaijeriripustussetillä tai kierretangolla. Asentajaystävällinen, värinä musta.



