UNIPRO - Kattokiinnike (10kpl/pak) - CB3G Fe SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Väri - harmaa
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - I
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024498
Sähkönumero
1459402
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CB3G
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
I
Materiaali:
teräs
Korkeus:
13 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
3-v kosketinkiskon kattokiinnike harmaa
Teräksinen kattokiinnike. CB3 kattokiinnike voidaan asentaa kosketinkiskosta suoraan kattoon vaijeriripustussetillä tai kierretangolla. Asentajaystävällinen, värinä harmaa.
Teräksinen kattokiinnike. CB3 kattokiinnike voidaan asentaa kosketinkiskosta suoraan kattoon vaijeriripustussetillä tai kierretangolla. Asentajaystävällinen, värinä harmaa.



