UNIPRO - Kattokiinnike (10kpl/pak) - CB3W Fe VAL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Väri - valkoinen
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - I
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024481
Sähkönumero
1459401
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO CB3W
Tukkuerä
10
Pituus:
30 mm
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
I
Materiaali:
teräs
Korkeus:
13 mm
Leveys:
32 mm
Taivutettava:
ei
3-v kosketinkiskon kattokiinnike valkoinen
Teräksinen kattokiinnike. CB3 kattokiinnike voidaan asentaa kosketinkiskosta suoraan kattoon vaijeriripustussetillä tai kierretangolla. Asentajaystävällinen, värinä valkoinen.
Teräksinen kattokiinnike. CB3 kattokiinnike voidaan asentaa kosketinkiskosta suoraan kattoon vaijeriripustussetillä tai kierretangolla. Asentajaystävällinen, värinä valkoinen.