UNIPRO - Keskisyöttörasia 400V/16A harm - MCU3G PC HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 110.3 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024177
Sähkönumero
1459231
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO MCU3G
Tukkuerä
50
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
110.3 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
33.5 mm
Taivutettava:
ei
Harmaa keskisyöttörasia yhdistämään kosketinkiskoja ja mahdollistamaan sähkönsyöttö seuraavaan kiskoon. Nopea ja helppo asentaa.




