UNIPRO - Keskisyöttörasia 400V/16A valk - MCU3W PC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 110.3 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378023866
Sähkönumero
1459131
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO MCU3W
Tukkuerä
8
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
110.3 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
33.5 mm
Taivutettava:
ei
Valkoinen keskisyöttörasia helppoon sähkönsyöttöön. Asennetaan nopeasti paikoilleen kosketinkiskoja yhdistämään ja mahdollistamaan sähkönsyöttö seuraavaan kiskoon.





