UNIPRO - Kosketinkisko Unipro - T33W Al 34x33x3000 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 3000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378023798
Sähkönumero
1459103
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO T33W
Tukkuerä
240
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
3000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
valkoinen
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
32.5 mm
Leveys:
33.5 mm
Taivutettava:
ei
Laadukas, pinta-asennettava 3-vaihe kosketinskisko kaikkiin valaiseviin asennuksiin. Kosketinkiskoja on saatavilla useissa eri väreissä, kiskon materiaalina on puristettu alumiini. unipro® -kosketinkisko on loistava valinta suunniteltaessa valaistusta rakennukseen, jossa lopputulos tulee olla siistiä ja huoliteltua. Erinomaisia käyttökohteita ovat esimerkiksi hotellit, kahvilat, kaupat ja kuntosalit.







