UNIPRO - Kosketinkiskoadapteri Unipro - A100G PC HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 250...400 V
Pituus - 70 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 4000 W
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378023675
Sähkönumero
1459013
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO A100G
Tukkuerä
1
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
250...400 V
Pituus:
70 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
4000 W
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
muu
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
72 mm
Leveys:
34 mm
Taivutettava:
ei
Virranottolaite helppoon ja nopeaan virranottoon. A100 on käytännöllinen otettaessa virtaa lukuisiin 1- tai 3-vaihelaitteisiin tai valaisimiin unipro® -kosketinkiskosta. Värinä klassinen harmaa.




