UNIPRO - Kosketinkiskoadapteri - unipro MP B musta


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 1
Pituus - 100 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 2500 W
Väri - musta
Pintamateriaali - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378092633
Sähkönumero
1459041
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO MP B
Tukkuerä
1
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
1
Pituus:
100 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
2500 W
Väri:
musta
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
pyöreä
Suojausluokka:
I
Materiaali:
muovi
Korkeus:
35 mm
Leveys:
100 mm
Taivutettava:
ei
Ulkohalkaisija:
100 mm
unipro MP
Musta kattorasia. Kattorasiaan saadaan kiinnitettyä unipro® -valaisinadapteri A75 vaivattomasti ja nopeasti. Yhden spottivalon kiinnitys kattoon, juuri haluttuun paikkaan, on näin mahdollisimman helppoa.