UNIPRO - Kosketinkiskotarvike - UNIPRO PB G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Väri - harmaa
Pintamateriaali - kiiltävä
Suojausluokka - ei ole
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378024559
Sähkönumero
1459408
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO PB G
Tukkuerä
32
Pituus:
30 mm
Väri:
harmaa
Pintamateriaali:
kiiltävä
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
26 mm
Leveys:
29 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon ripustuskiinnike, harmaa
Teräksinen ripustuskiinnike. Kosketinkisko voidaan kiinnittää kattoon PB ripustuskiinnikkeen ja vaijeriripustussetin tai pelkkien vaijerien avulla. PC ja PB asennetaan koukkuvaijerin kanssa. Ripustuskiinnikkeen värinä harmaa.
Teräksinen ripustuskiinnike. Kosketinkisko voidaan kiinnittää kattoon PB ripustuskiinnikkeen ja vaijeriripustussetin tai pelkkien vaijerien avulla. PC ja PB asennetaan koukkuvaijerin kanssa. Ripustuskiinnikkeen värinä harmaa.



