UNIPRO - Kosketinkiskotarvike Unipro - UNIPRO QCB G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 30 mm
Väri - hopea
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - kiiltävä
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378092541
Sähkönumero
1459422
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO QCB G
Tukkuerä
1
Pituus:
30 mm
Väri:
hopea
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
kiiltävä
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
teräs
Korkeus:
14.3 mm
Leveys:
24.5 mm
Taivutettava:
ei
Kosketinkiskon pikakiinnike harmaa
Metallin harmaa pikakiinnike nopeisiin asennuksiin. QCB pikakiinnikkeen asennus kosketinkiskoon onnistuu ilman työkaluja ja napsahtaa kiskoon vaivattomasti.
Metallin harmaa pikakiinnike nopeisiin asennuksiin. QCB pikakiinnikkeen asennus kosketinkiskoon onnistuu ilman työkaluja ja napsahtaa kiskoon vaivattomasti.




