UNIPRO - Kosketinkiskotarvike - UNIPRO WS15 B


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 1500 mm
Väri - musta
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - matta
Muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378093395
Sähkönumero
1459415
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO WS15 B
Tukkuerä
20
Pituus:
1500 mm
Väri:
musta
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
pyöreä
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
16 mm
Leveys:
16 mm
Taivutettava:
ei
Ulkohalkaisija:
16 mm
Musta kosketinkiskon vaijeriripustus setti L=1,5m
UNIPRO WS15B
Vaijeriripustussetti. Vaijeriripustussetin pituus on 1,5m ja asentaminen oikeisiin kosketinkiskon kiinnikkeisiin vaivatonta. Mustan värin ansiosta upean näköinen mustiin kosketinkiskoihin yhdistettynä.
UNIPRO WS15B
Vaijeriripustussetti. Vaijeriripustussetin pituus on 1,5m ja asentaminen oikeisiin kosketinkiskon kiinnikkeisiin vaivatonta. Mustan värin ansiosta upean näköinen mustiin kosketinkiskoihin yhdistettynä.