UNIPRO - Kosketinkiskotarvike - UNIPRO WS40 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 4000 mm
Väri - valkoinen
Ripustusasennus - kyllä
Kiskoasennus - kyllä
Pintamateriaali - matta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438378100918
Sähkönumero
1459417
Toimittajan tuotenumero
UNIPRO WS40 W
Tukkuerä
20
Pituus:
4000 mm
Väri:
valkoinen
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
kyllä
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
pyöreä
Suojausluokka:
ei ole
Materiaali:
teräs
Korkeus:
16 mm
Leveys:
16 mm
Taivutettava:
ei
Ulkohalkaisija:
16 mm
Valkoinen kosketinkiskon vaijeriripustus setti L=4,0m
UNIPRO WS40 W
Vaijeriripustussetti unipro kosketinkiskoille, pituus on 4m. Valkoisen värin ansiosta upean näköinen valkoisiin kosketinkiskoihin yhdistettynä.
UNIPRO WS40 W
Vaijeriripustussetti unipro kosketinkiskoille, pituus on 4m. Valkoisen värin ansiosta upean näköinen valkoisiin kosketinkiskoihin yhdistettynä.



